GEWISS - GEWGW63525 PRESA FISSA 90°PAR.ST.2P+T 63A 400V 9H - GW63525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 9 h
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564024120
Codice prodotto
GEWGW63525
Cod. produttore
GW63525
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no


