GEWISS - GEWGW63519 PRESA FISSA 90 PAR.ST.2P+T 63A 110V 4H - GW63519

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora - 4 h
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564024069
Codice prodotto
GEWGW63519
Cod. produttore
GW63519
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no