pagina iniziale

GEWISS - GEWGW63454 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+T 63A 500V 7H - GW63454

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW63454 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+T 63A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564023826

Codice prodotto

GEWGW63454

Cod. produttore

GW63454

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

A parete

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Pressacavo PG36. Dotata di contatto pilota.