GEWISS - GEWGW62827H PR.INC.10° HP IP44 3P+T 32A 440÷460V 11H - GW62827H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
15 PZ
EAN
8011564800540
Codice prodotto
GEWGW62827H
Cod. produttore
GW62827H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Tensione nominale:
440...460 V
Frequenza nominale:
60...60 Hz
Riferimento orario:
11 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
95 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no