pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62810H PR.INC.10° HP IP44 3P+T 16A 440÷460V 11H - GW62810H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62810H PR.INC.10° HP IP44 3P+T 16A 440÷460V 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564800373

Codice prodotto

GEWGW62810H

Cod. produttore

GW62810H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Direzione di inserimento:

Angolato

Tensione nominale:

440...460 V

Riferimento orario:

11 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa CEE da pannello - tipo/modello GEWGW62810H - PR.INC.10 HP IP44 3P T 16A 440 460V 11H