GEWISS - GEWGW62716H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 16A >50÷250 Vcc3H - GW62716H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
15 PZ
EAN
8011564799769
Codice prodotto
GEWGW62716H
Cod. produttore
GW62716H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
3 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no