GEWISS - GEWGW62549 PRESA FISSA 90°PAR.PR.2P 32A 42V 12H - GW62549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Posizione ora - 12 h
Confezione
20 PZ
EAN
8011564008717
Codice prodotto
GEWGW62549
Cod. produttore
GW62549
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) bianco
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no


