GEWISS - GEWGW62548 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P 32A 24V S.R.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Colore identificativo - Viola
Confezione
20 PZ
EAN
8011564008700
Codice prodotto
GEWGW62548
Cod. produttore
GW62548
Produttore
GEW
Modello
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC)
32 A
Numero di poli
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
20-25 V (50-60 Hz) viola
Colore identificativo
Viola
Grado di protezione (IP)
IP44
Sistema di connessione
Morsetto a vite
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL
no
Presa industriali da 32A in versione fissa da pannello a 90° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 3P