pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62543 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P 16A 24/42V 4H - GW62543

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62543 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P 16A 24/42V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564008663

Codice prodotto

GEWGW62543

Cod. produttore

GW62543

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

A parete

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

Presa industriali da 16A in versione fissa da pannello a 90° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 3P