GEWISS - GEWGW62542 PRESA FISSA 90°PAR.PR.2P 16A 24/42V 4H - GW62542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Posizione ora - 4 h
Confezione
20 PZ
EAN
8011564008656
Codice prodotto
GEWGW62542
Cod. produttore
GW62542
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no


