GEWISS - GEWGW62533 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+N+T125A 230V 9H - GW62533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 9 h
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564005778
Codice prodotto
GEWGW62533
Cod. produttore
GW62533
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no


