GEWISS - GEWGW62505 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+N+T 16A 400V 6H - GW62505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564005099
Codice prodotto
GEWGW62505
Cod. produttore
GW62505
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no


