pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62503 PRESA FISSA 90°PAR.ST.2P+T 16A 400V 9H - GW62503

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62503 PRESA FISSA 90°PAR.ST.2P+T 16A 400V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564005136

Codice prodotto

GEWGW62503

Cod. produttore

GW62503

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

A parete

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

Presa fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite.