GEWISS - GEWGW62475 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P+T 16A 110V 4H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario - 4 h
Confezione
20 PZ
EAN
8011564004658
Codice prodotto
GEWGW62475
Cod. produttore
GW62475
Produttore
GEW
Modello
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC)
16 A
Numero di poli
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario
4 h
Colore identificativo
Giallo
Grado di protezione (IP)
IP44
Sistema di connessione
Morsetto a vite
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL
no
Presa fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.