GEWISS - GEWGW62458 PRESA FISSA 10°PAR.PR.2P 16A 42V 12H - GW62458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Posizione ora - 12 h
Confezione
20 PZ
EAN
8011564008441
Codice prodotto
GEWGW62458
Cod. produttore
GW62458
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) bianco
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no


