pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62456 PRESA FISSA 10°PAR.PR.2P 16A 24V S.R. - GW62456

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62456 PRESA FISSA 10°PAR.PR.2P 16A 24V S.R.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8011564008427

Codice prodotto

GEWGW62456

Cod. produttore

GW62456

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

A parete

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

Presa industriali da 16A in versione fissa da parete a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 2P