GEWISS - GEWGW62443 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+T 32A 500V 7H - GW62443

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 7 h
Confezione
14 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564005631
Codice prodotto
GEWGW62443
Cod. produttore
GW62443
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no