GEWISS - GEWGW62429 PRESA FISSA 10°PAR.ST.2P+T 16A 400V 9H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 9 h
Confezione
20 PZ
EAN
8011564005518
Codice prodotto
GEWGW62429
Cod. produttore
GW62429
Produttore
GEW
Modello
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC)
16 A
Numero di poli
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario
9 h
Colore identificativo
Rosso
Grado di protezione (IP)
IP67
Sistema di connessione
Morsetto a vite
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL
no
Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Passacavo PG21.