pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62427 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+T 16A 230V 9H - GW62427

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62427 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+T 16A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564005525

Codice prodotto

GEWGW62427

Cod. produttore

GW62427

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

A parete

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Passacavo PG21.