pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62411 PRESA FISSA 10°PAR.PR.3P+N+T 16A 500V 7H - GW62411

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62411 PRESA FISSA 10°PAR.PR.3P+N+T 16A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564004931

Codice prodotto

GEWGW62411

Cod. produttore

GW62411

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

A parete

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

Presa fissa da parete a 10° protetta, cablaggio a vite. Passacavo Ø 29mm.