GEWISS - GEWGW62405 PRESA FISSA 10°PAR.PR.3P+T 16A 230V 9H - GW62405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 9 h
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564004917
Codice prodotto
GEWGW62405
Cod. produttore
GW62405
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no


