pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62278 PRESA FISSA 10°INC.PR.2P 32A 24/42V4H - GW62278

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62278 PRESA FISSA 10°INC.PR.2P 32A 24/42V4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Numero di poli - 2

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564008380

Codice prodotto

GEWGW62278

Cod. produttore

GW62278

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Numero di poli:

2

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

95 mm

Distanza di foratura verticale:

70 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

80 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Presa industriali da 32A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 2P