GEWISS - GEWGW62274 PRESA FISSA 10°INC.PR.2P 32A 24V S.R. - GW62274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
20 PZ
EAN
8011564008335
Codice prodotto
GEWGW62274
Cod. produttore
GW62274
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
95 mm
Distanza di foratura verticale:
70 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
80 mm
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm