GEWISS - GEWGW62236FH PR.INC.10°HP IP67 3P+T 32A 110V 4H CR - GW62236FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Giallo
Confezione
15 PZ
EAN
8011564799424
Codice prodotto
GEWGW62236FH
Cod. produttore
GW62236FH
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Tensione nominale:
100...130 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Riferimento orario:
4 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
95 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no