pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62204 PRESA FISSA 10°INC.PR.2P+T 16A 230V 6H - GW62204

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62204 PRESA FISSA 10°INC.PR.2P+T 16A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564004054

Codice prodotto

GEWGW62204

Cod. produttore

GW62204

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

85 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Presa da fissa da incasso a 10° protetta bassa tensione, conforme agli standard IEC60309. Con flangia di dimensioni ridotte (62x62 mm) per impieghi in spazi ristretti.