GEWISS - GEWGW60143 SPINA 90°MOB.PROT.3P 32A 24/42V 11H - GW60143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Posizione ora - 11 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
20 PZ
EAN
8011564011342
Codice prodotto
GEWGW60143
Cod. produttore
GW60143
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Verde
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no


