pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60140 SPINA 90°MOB.PROT.2P 32A 24/42V 4H - GW60140

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60140 SPINA 90°MOB.PROT.2P 32A 24/42V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564011311

Codice prodotto

GEWGW60140

Cod. produttore

GW60140

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Verde

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina industriale da 32 in versione mobile con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 2P