GEWISS - GEWGW60135 SPINA 90°MOB.PROT.2P 16A CC 24/42V 10H - GW60135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - <50 V DC grigio
Posizione ora - 10 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8011564011212
Codice prodotto
GEWGW60135
Cod. produttore
GW60135
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
<50 V DC grigio
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Bianco
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no


