pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60129 SPINA 90°MOB.PROT.2P 16A 42V 12H - GW60129

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60129 SPINA 90°MOB.PROT.2P 16A 42V 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco

  • Posizione ora - 12 h

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564011199

Codice prodotto

GEWGW60129

Cod. produttore

GW60129

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina industriale da 16 in versione mobile con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 2P