pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60128 SPINA 90°MOB.PROT.3P 16A 24V S.R. - GW60128

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60128 SPINA 90°MOB.PROT.3P 16A 24V S.R.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Colore identificativo - Viola

  • Convertitore di fase - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564011182

Codice prodotto

GEWGW60128

Cod. produttore

GW60128

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Colore identificativo:

Viola

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina industriale da 16 in versione mobile con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 3P