pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60112 SPINA 90 MOB.STAG.3P+T 16A 400V 6H - GW60112

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60112 SPINA 90 MOB.STAG.3P+T 16A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8011564009691

Codice prodotto

GEWGW60112

Cod. produttore

GW60112

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Manicotto anti-piegatura

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.