GEWISS - GEWGW60108 SPINA 90°MOB.STAG.2P+T 16A 230V 6H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8011564009684
Codice prodotto
GEWGW60108
Cod. produttore
GW60108
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC)
16 A
Numero di poli
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario
6 h
Colore identificativo
Blu
Con invertitore di fase
no
Grado di protezione (IP)
IP67
Sistema di connessione
Morsetto a vite
Ingresso cavi
Pressacavo
Direzione di inserimento
Ad angolo retto
Materiale
Plastica
Conforme alle norme MIL
no
Spina mobile a 90° stagna, conforme agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello internazionale (IEC 60309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massiccia di ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti imperdibili, serracavo integrale con passacavo antiabrasione.