GEWISS - GEWGW60089 SPINA 90°MOB.PROT.3P+T 16A 400V 6H

.jpg?84758479866B6090979C8A75826F65547897A398A5865962BAB5BB&ts=1754191975774)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564009103
Codice prodotto
GEWGW60089
Cod. produttore
GW60089
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no