pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60082 SPINA 90°MOB.PROT.2P+T 16A 110V 4H - GW60082

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60082 SPINA 90°MOB.PROT.2P+T 16A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8011564009127

Codice prodotto

GEWGW60082

Cod. produttore

GW60082

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina mobile a 90° protetta, conforme agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello internazionale (IEC 60309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massicciadi ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti imperdibili, serracavo integrale con passacavo antiabrasione.