GEWISS - GEWGW47655 QDX BANDELLE RAME 1000A 2PZ L=2M - GW47655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1000 A
Tipologia - Piatto
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 1 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564135819
Codice prodotto
GEWGW47655
Cod. produttore
GW47655
Produttore
GEW
Corrente nominale In:
1000 A
Tipologia:
Piatto
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
1 mm
Altezza:
8 mm
Flessibile:
sì
Protezione della superficie:
Altro
BUSBAR Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione all'interno dei quadri QDX.