GEWISS - GEWGW45304 CVX630K/M - PANNELLO PIENO 600X200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 200 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
47 CVX 630 K
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564286771
Codice prodotto
GEWGW45304
Cod. produttore
GW45304
Produttore
GEW
Larghezza:
600 mm
Altezza:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannelli frontali pieni in lamiera verniciata colore grigio RAL 7035, messa a terra per contatto, imperdibilità delle viti di fissaggio del pannello, predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione