pagina iniziale

GEWISS - GEWGW45202 CVX630K - KIT PANNELLO DIN 600X200

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW45202 CVX630K - KIT PANNELLO DIN 600X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564286597

Codice prodotto

GEWGW45202

Cod. produttore

GW45202

Produttore

GEW

Kit di installazione per apparecchi modulari (serie 90) e scatolati fino a 250A (serie MTX/M 160c, MTX/E 160, MTX/M 250) completi di pannelli finestrati e guida DIN doppia EN 50022 (DIN 35) in alluminio • Dotazioni: guida doppia EN 50022 (DIN 35) in alluminio; n. 2 viti per il montaggio della guida portapparecchi; n. 2 staffe di supporto in lamiera zincata; accessori di fissaggio • Pannello frontale in lamiera verniciata colore Grigio RAL 7035; messa a terra del pannello per contatto; imperdibilità delleviti di fissaggio del pannello; predisposizione dei pannelli per cerniere di rotazione • Per il montaggio degli apparecchi scatolati MTX con o senza blocco differenziale, ordinare l’apposito kit di fissaggio alla guida DIN • Dimensioni BxH (mm): 600x200 • Dimensioni profilo HxP (mm): 2x(35x7,5) • Numero moduli: 24