pagina iniziale

GEWISS - GEWGW45105 CVX630K - PORTA VETRO IP40 600X1200

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW45105 CVX630K - PORTA VETRO IP40 600X1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564286368

Codice prodotto

GEWGW45105

Cod. produttore

GW45105

Produttore

GEW

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Vetro

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1200 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

48.5 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.