GEWISS - GEWGW44053 CASS.IP44 80X80X40 PASSACAVI GWT 960°C - GW44053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Senza
Forma - Quadrato
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Numero di ingressi - 6
Confezione
90 PZ
EAN
8011564540248
Codice prodotto
GEWGW44053
Cod. produttore
GW44053
Produttore
GEW
Attrezzatura:
Senza
Forma:
Quadrato
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Numero di ingressi:
6
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
95.5 mm
Larghezza:
95.5 mm
Profondità:
45.5 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Membrana graduata ritagliabile
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Colabile:
no
Fissaggio del coperchio:
Da fissare a scatto
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


