pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44051 CASS.IP44 DIAM.65X35 PASSACAVI GWT 960°C - GW44051

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44051 CASS.IP44 DIAM.65X35 PASSACAVI GWT 960°C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Tondo

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Numero di ingressi - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564540255

Codice prodotto

GEWGW44051

Cod. produttore

GW44051

Produttore

GEW

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Tondo

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Numero di ingressi:

4

Inserimento dal retro:

no

Profondità:

40.5 mm

Diametro:

74 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Colabile:

no

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazieall'ingresso di tubi fino a Ø50mm.