pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38444 RIPIANO FISSO 10 P=150MM.1U - GW38444

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38444 RIPIANO FISSO 10 P=150MM.1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fondo scomparto

  • Larghezza - 254.6 mm

  • Altezza - 44.9 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Max. capacità di carico - 10 kg

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035013126

Codice prodotto

GEWGW38444

Cod. produttore

GW38444

Produttore

GEW

Tipologia:

Fondo scomparto

Larghezza:

254.6 mm

Altezza:

44.9 mm

Profondità:

150 mm

Max. capacità di carico:

10 kg

Materiale:

Metallo

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

DATA CENTER Cablaggio strutturato Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.