pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38432 QUADRO DA PARETE 10 8U P=265MM - GW38432

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38432 QUADRO DA PARETE 10 8U P=265MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipo di ventilazione - Senza

  • Larghezza - 325 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Domotics

EAN

8034035013300

Codice prodotto

GEWGW38432

Cod. produttore

GW38432

Produttore

GEW

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipo di ventilazione:

Senza

Larghezza:

325 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

262 mm

Distanza tra i montanti:

254 mm (10 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

8

Max. capacità di carico:

50 kg

Con lamiera per tetto:

Con messa a terra:

no

Con porta frontale:

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta di visione:

Con pareti laterali:

Con base:

no

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero RAL:

7035

Scomponibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento