pagina iniziale

GEWISS - GEWGW28012 SPINA 90°2P+T 10/16A 250V TED/FRA.BIANCO - GW28012

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW28012 SPINA 90°2P+T 10/16A 250V TED/FRA.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 175 PZ

EAN

8011564024601

Codice prodotto

GEWGW28012

Cod. produttore

GW28012

Produttore

GEW

Modello:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina a 90° stadard tedesco/francese 2P+T 10/16A 250V. Colore Bianco.