GEWISS - GEWGW27832 INTERRUTTORE BIP.16A X STAGNO - GW27832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore bipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base con alloggiamento completo
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - sì
Confezione
60 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
8011564074606
Codice prodotto
GEWGW27832
Cod. produttore
GW27832
Produttore
GEW
Tipo funzionamento:
Interruttore bipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Colore dell'operatore di commutazione:
Grigio
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
66 mm
Altezza dell'apparecchio:
82 mm
Profondità dell'apparecchio:
65 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


