GEWISS - GEWGW27416 SPIA SEGNALAZ.DIFF.VERDE STAGNA - GW27416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Apparecchio completo
Colore del corpo luminoso - Verde
Tensione nominale - 230 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP55
Portalampada - E14
Confezione
1 PZ
EAN
8011564056183
Codice prodotto
GEWGW27416
Cod. produttore
GW27416
Produttore
GEW
Composizione:
Apparecchio completo
Colore del corpo luminoso:
Verde
Tensione nominale:
230 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Portalampada:
E14
Con lampada inclusa:
no
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
15 W
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
66 mm
Altezza dell'apparecchio:
82 mm
Profondità dell'apparecchio:
95 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


