pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27401 CALOTTA STAGNA 2 POSTI SYSTEM - GW27401

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27401 CALOTTA STAGNA 2 POSTI SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564055605

Codice prodotto

GEWGW27401

Cod. produttore

GW27401

Produttore

GEW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

no

Con telaio di copertura:

Codice RAL (simile):

7035

Con cavo in ingresso:

68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS