pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20363 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M SY/WH - GW20363

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20363 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M SY/WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Numero di porte USB-A - 1

  • Numero di porte USB-C - 1

  • Tensione d'esercizio - 240...240 V

  • Frequenza - 60...60 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035469497

Codice prodotto

GEWGW20363

Cod. produttore

GW20363

Produttore

GEW

Tipologia:

Presa

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

1

Tensione d'esercizio:

240...240 V

Frequenza:

60...60 Hz

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

15 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

45.6 mm

Profondità dell'apparecchio:

45.9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Trattamento antibatterico:

no

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.