GEWISS - GEWGW16513 CONTENITORI STAGNI 3P IP55 GRIGIO - GW16513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente - no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - sì
Numero moduli da frutto - 3
Numero di unità - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
8011564626287
Codice prodotto
GEWGW16513
Cod. produttore
GW16513
Produttore
GEW
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Numero moduli da frutto:
3
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Forma:
Rettangolare
Dispositivo desktop:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata del canale:
no
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
5
Numero di morsetti a terra:
1
Antiurto:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
99 mm
Altezza:
82 mm
Profondità:
67 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
22 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
44 mm


