pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14462 INT.AUT.MAGN.1P C10 3KA 230V AC 1M TIT. - GW14462

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14462 INT.AUT.MAGN.1P C10 3KA 230V AC 1M TIT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564267718

Codice prodotto

GEWGW14462

Cod. produttore

GW14462

Produttore

GEW

I dispositivi modulari Chorus, disponibili in tre colorazioni e in diverse dimensioni, offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche. Il risultato è una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da ½, 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. I dispositivi a 2 e 3 moduli assicurano un azionamento più confortevole e una più rapida localizzazione del punto di comando mentre il ½ modulo, offerto solo da Chorus, permette di sfruttare al meglio una superficie ridotta. Modularità: i supporti del sistema Chorus sono in grado di rispondere ad ogni esigenza funzionale: l?ampia modularità (2, 3, 4, 6, 4+4, 6+6 moduli) garantisce la massima libertà installativa dei frutti, sia in termini di numero che in termini di tipologia. Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.