pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M NERO - GW12592

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Regolazione di luce costante -

  • Comando HLK - no

  • Collegabile in rete - no

  • Adatto per trasmissione senza fili - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564269903

Codice prodotto

GEWGW12592

Cod. produttore

GW12592

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Incassato

Regolazione di luce costante:

Comando HLK:

no

Collegabile in rete:

no

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Altezza di montaggio:

1 m

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Durata di funzionamento min.:

15 s

Durata di funzionamento max.:

10 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

105...105 °

Colore:

Nero

RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI - 230V ac 50/60Hz - 1NA 16A(AC1)10A (AC15) 250V ac - 2 MODULI -NERO - CHORUS